Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Abicor Binzel 034.0493, Type: MB 501 HD | Facteur de marche à 40°C: 100%
Torche MIG/MAG refroidie eau MB 501 HD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :034.0493
Rubix :2026-7033217
EAN :4036584625823




Résumé technique
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
Documents
Détails articles : TORCHE MB 501 HD GRIP 4M
Torche MB 501 HD Poignée GRIP longueur 4m refroidie par liquide avec double circuit de refroidissement.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
-Poignée GRIP avec rotule intégrée
- Rapport poids/puissance/encombrement
- Grande longévité des pièces d'usure
Applications
Gros travaux et une utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
| Type | mb 501 hd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,58 € HT
/ unité
587,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h