Loctite
Dans l’industrie et en maintenance, la fiabilité d’un assemblage a un impact direct sur la performance d’un équipement. Loctite s’est imposée comme une référence mondiale dans les solutions de collage, de freinage et d’étanchéité destinées aux environnements exigeants.
Les formulations Loctite couvrent un large spectre de matériaux : métal, plastique, bois ou carton. Elles permettent de sécuriser tout type d’assemblage sur ligne de production, en atelier ou sur circuit industriel. Chaque solution est conçue pour répondre à un usage précis, avec un niveau de performance adapté aux contraintes mécaniques et chimiques rencontrées par les professionnels de tout secteur.
Vous voulez en savoir plus ? Découvrez notre page partenaire avec Loctite.
Une gamme complète pour sécuriser vos assemblages Freinage des filetagesLes solutions de freinage des filetages Loctite sont conçues pour empêcher le desserrage lors de vibrations. Selon le niveau de contrainte, des formules à maintien fort ou à haute résistance sont proposées afin d’assurer la stabilité des assemblages dans le temps.
Ces produits s’appliquent facilement sur des éléments filetés et contribuent à protéger les joints mécaniques. Leur fonctionnement repose sur une polymérisation anaérobie : le produit durcit au contact du métal et en l’absence d’air, ce qui permet d’obtenir une fixation fiable et durable dans des environnements industriels exigeants. Certaines références résistent à l'eau et aux environnements humides, garantissant une tenue durable même dans des conditions difficiles. Parmi les standards du marché, le Loctite 243 est particulièrement reconnu pour les opérations de freinage filetées avec une résistance moyenne, très appréciée en maintenance.
Étanchéité industrielleLes produits d'étanchéité Loctite assurent une parfaite imperméabilité. Ils résistent aux huiles industrielles et supportent des températures élevées, adaptées aux environnements de production intensifs. Comme pour les solutions de freinage, certaines formulations d’étanchéité fonctionnent grâce à une polymérisation anaérobie, qui se déclenche au contact du métal et en l’absence d’air. Ce principe garantit un remplissage efficace des jeux entre les pièces filetées et contribue à fiabiliser les assemblages sur le long terme.
Bon à savoir : selon les supports, l’application d’un primaire peut être recommandée afin d’optimiser l’adhérence ou de déclencher correctement la polymérisation. C’est notamment le cas sur certains métaux, comme l’inox ou l’aluminium. Ce traitement préventif des surfaces permet d’améliorer la durabilité des équipements.
Parmi les références connues du marché, le Loctite 577 est souvent utilisé pour l’étanchéité des raccords filetés dans les environnements industriels.
Solutions de collageLa gamme de colles Loctite couvre de nombreuses applications industrielles, du montage au collage de précision. Disponibles en tubes, en flacon ou en cartouche selon les besoins, ces colles s’adaptent à tous les types d’intervention.
Certaines références sont proposées en seringue pour des applications ciblées, notamment pour l’électronique.
Pour des usages spécifiques, il existe aussi des colles et adhésifs non liquides.
Des formulations adaptées aux environnements industrielsLoctite développe des solutions adaptées au collage de caoutchouc, de métal ou de plastique, garantissant une excellente tenue mécanique.
Certaines références assurent un maintien fort dans le temps, même sous contrainte vibratoire.
Certaines solutions sont également formulées pour répondre aux exigences des environnements industriels complexes, avec une capacité d’adhérence sur des supports variés tels que le bois ou le carton pour des applications techniques spécifiques.
Bon à savoir : leur gamme comprend aussi des solutions pensées pour les enjeux Santé, Sécurité et Environnement. Ce sont les références se distinguant par un étiquetage blanc, sans symboles de danger ni phrases de risque selon le règlement CLP.
Formats et conditionnements adaptés à vos besoinsLe choix du conditionnement dépend de vos volumes et de vos plans de maintenance.
Loctite propose différents formats afin de répondre à tous les contextes industriels.
- La cartouche est adaptée aux grandes applications nécessitant un débit maîtrisé.
- Les tubes facilitent les interventions ponctuelles.
- Le flacon permet un dosage contrôlé sur poste de travail fixe.
- La seringue est particulièrement utile pour des applications précises sur circuit électronique ou composants sensibles.
Adapter le format à votre entreprise et à vos besoins améliore l’efficacité opérationnelle et réduit les pertes produit.
Normes et exigences techniquesLes solutions Loctite sont développées pour résister à des contraintes chimiques et mécaniques élevées. Elles supportent des variations de températures importantes et maintiennent leurs propriétés d’adhérence dans des environnements soumis aux huiles et agents industriels.
Selon les applications, certaines références peuvent également disposer d’agréments ou de certifications spécifiques recherchés dans les secteurs réglementés : NSF pour certains usages agroalimentaires, WRAS ou ACS pour certaines applications en eau potable, ou encore DVGW pour certains environnements liés au gaz.
À noter que la sélection du bon primaire, le respect des fiches techniques et la préparation des surfaces garantissent aussi une performance optimale.
Acheter du Loctite chez RUBIXChoisir Loctite chez RUBIX, c’est bénéficier d’un accompagnement technique complet. Nous vous aidons à :
- Structurer vos approvisionnements
- Sécuriser vos stocks
- Adapter les références à vos réalités terrain
Notre expertise couvre aussi bien les solutions de collage que les technologies associées.
À noter que Loctite fait partie d’un groupe reconnu qui comprend également des marques comme Pattex, témoignant d’une expertise solide dans le domaine des adhésifs techniques.
RUBIX accompagne plus de 50 000 industriels dans leurs projets d’assemblage et de maintenance. Notre mission est simple : vous proposer des solutions fiables, adaptées à vos contraintes, pour garantir la continuité et la performance de vos installations.
FAQ Quelle solution Loctite choisir pour un assemblage soumis à de fortes contraintes mécaniques ?Le choix dépend du niveau de sollicitation et du type d’assemblage. Pour un filetage soumis aux vibrations, une formule à maintien fort est généralement recommandée.
Les colles Loctite sont-elles adaptées aux environnements exposés à l’eau et aux huiles ?Oui, plusieurs formulations sont conçues pour résister à l'eau et aux huiles industrielles, ce qui est indispensable dans des secteurs exposés aux fluides, comme l’industrie mécanique ou la maintenance d’équipements hydrauliques.
Il est important de vérifier la fiche technique afin d’identifier la compatibilité avec les températures et les conditions spécifiques de votre application. Vous pouvez aussi faire appel à des experts comme RUBIX pour vous guider dans vos achats.
Peut-on utiliser les produits Loctite sur différents matériaux ?Les solutions Loctite sont formulées pour adhérer sur de nombreux matériaux, notamment le métal, le plastique ou le bois. Certaines références sont également compatibles avec des supports plus spécifiques, notamment en électronique, à condition de respecter les préconisations d’application et, si nécessaire, d’utiliser un primaire adapté.

330 produit(s) avec 372 référence(s) :
Freinage d'axe Loctite 577 ACC 50ML EGFD, Contenance: 50 ml
- loctite :577 ACC 50ML EGFD
- rubix :0166-8000142
- fabricant :2068186
- ean :5010266011967
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:50 ml
Colles et adhésifs non liquides Loctite 401 BO 20G FR/NL, Poids: 20 g
- loctite :401 BO 20G FR/NL
- rubix :0166-8000374
- fabricant :1919340
- ean :5010266007878
- En stock, expédié sous 24/48h
- Poids:20 g
Colles et adhésifs liquides Loctite 406 BO20G FR/NL, Contenance: 22 ml | Couleur: Incolore
- loctite :406 BO20G FR/NL
- rubix :0166-8000379
- fabricant :1919334
- ean :5010266007908
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:incolore
- Contenance:22 ml
Freinage des filetages Loctite 270 BO 50ML EGFD, Contenance: 50 ml
- loctite :270 BO 50ML EGFD
- rubix :0166-8000096
- fabricant :1335897
- ean :5010266000749
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:50 ml
Produits d'étanchéité Loctite SI 5926, Contenance: 100 ml | Type: Silicone
- loctite :SI 5926
- rubix :0166-8097825
- fabricant :2064460
- ean :5010266429748
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:100 ml
- Couleur:bleu
- Type:silicone
Freinage des filetages Loctite 222 BO 50ML EGFD, Contenance: 50 ml
- loctite :222 BO 50ML EGFD
- rubix :0166-8000075
- fabricant :195743
- ean :3255460222340
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:50 ml
Nettoyant de surface Loctite SF 7063 400ML EGFD, Contenance: 400 ml
- loctite :SF 7063 400ML EGFD
- rubix :0166-1002252
- fabricant :2098749
- ean :4058093002032
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:400 ml
Colles et adhésifs non liquides Loctite 495 BO 20G FR/NL, Poids: 20 g
- loctite :495 BO 20G FR/NL
- rubix :0166-8000422
- fabricant :1921875
- ean :5010266008288
- En stock, expédié sous 24/48h
- Poids:20 g
Freinage des filetages Loctite 542 BO 50ML EGFD, Contenance: 50 ml
- loctite :542 BO 50ML EGFD
- rubix :0166-8000117
- fabricant :234422
- ean :5010266542942
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:50 ml
Freinage d'axe Loctite 638 BO 50ML EGFD, Contenance: 50 ml
- loctite :638 BO 50ML EGFD
- rubix :0166-8000046
- fabricant :1803365
- ean :5010266006635
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:50 ml
Produits d'étanchéité Loctite SI 5366, Contenance: 310 ml | Type: Silicone
- loctite :SI 5366
- rubix :0166-8000002
- fabricant :2063268
- ean :5010266239682
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:310 ml
- Couleur:incolore
- Type:silicone
Colles et adhésifs non liquides Loctite 3090, Poids: 10 g
- loctite :3090
- rubix :0166-8102091
- fabricant :1379570
- ean :5010266001357
- En stock, expédié sous 24/48h
- Poids:10 g
Colles et adhésifs non liquides Loctite 496, Poids: 20 g
- loctite :496
- rubix :0166-8000425
- fabricant :488249
- ean :5010266008486
- En stock, expédié sous 24/48h
- Poids:20 g
Nettoyant de surface Loctite SF 7235, Contenance: 600 ml
- loctite :SF 7235
- rubix :9292-1099074
- fabricant :2099338
- ean :4100630359533
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:600 ml
Colles et adhésifs non liquides Loctite 401, Poids: 3 g
- loctite :401
- rubix :0166-8000378
- fabricant :195651
- ean :4033267222249
- En stock, expédié sous 24/48h
- Poids:3 g
Produits d'étanchéité Loctite SI 5910, Contenance: 100 ml | Type: Silicone
- loctite :SI 5910
- rubix :0166-8193906
- fabricant :2326227
- ean :4058093017128
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:100 ml
- Couleur:noir
- Type:silicone
Freinage des filetages Loctite 242, Contenance: 50 ml
- loctite :242
- rubix :0166-8000082
- fabricant :142504
- ean :5010266242538
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:50 ml
Colles et adhésifs liquides Loctite 603, Contenance: 50 ml | Couleur: Vert
- loctite :603
- rubix :0166-8000129
- fabricant :142442
- ean :5010266168968
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:vert
- Contenance:50 ml
Produits d'étanchéité Loctite SI 5660, Contenance: 100 ml | Type: Silicone
- loctite :SI 5660
- rubix :0166-8097827
- fabricant :2064521
- ean :5010266005683
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:100 ml
- Couleur:gris
- Type:silicone
Colles et adhésifs non liquides Loctite 401, Poids: 3 g
- loctite :401
- rubix :0166-8000371
- fabricant :303265
- ean :3255460310610
- En stock, expédié sous 24/48h
- Poids:3 g
Aérosol Loctite LB 8021, Contenance: 400 ml
- loctite :LB 8021
- rubix :0166-1000002
- fabricant :232370
- ean :5010266314723
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:400 ml
Colles et adhésifs non liquides Loctite 454 TB 20G EGFD, Poids: 20 g
- loctite :454 TB 20G EGFD
- rubix :0166-8000394
- fabricant :195678
- ean :5010266454160
- En stock, expédié sous 24/48h
- Poids:20 g
Freinage des filetages Loctite 572, Contenance: 50 ml
- loctite :572
- rubix :0166-8000053
- fabricant :142611
- ean :5010266572321
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:50 ml
Colles et adhésifs liquides Loctite 601, Contenance: 50 ml | Couleur: Vert
- loctite :601
- rubix :0166-8000043
- fabricant :195667
- ean :5010266601519
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:vert
- Contenance:50 ml