Brasure SAM 1229-E6, Type: Soudure trimétal | Diamètre: 1 mm | Conditionnement: 0.1 kg
SOUDURE TRIMETAL 1229 E4 UC 5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1229-E6
Rubix :0149-5009175
EAN :3272670347762


Résumé technique
| Type | soudure trimétal |
|---|---|
| Diamètre | 1 mm |
| Conditionnement | 0,1 kg |
Documents
Détails articles : SOUDURE TRIMETAL 1229 E6 UC 5
Soudure avec cuivre fluidel 5, SN 60 Pb Cu2 (Cu 1.5 à 2). Norme : C90-550
Informations techniques
Attributs
| Type | soudure trimétal |
|---|---|
| Diamètre | 1 mm |
| Conditionnement | 0,1 kg |
| Norme | C90-550 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,40 € HT
/ unité
19,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h