Brasure Spartex 867845, Type: Argent Nue | Diamètre: 1.5 mm | Conditionnement: 0.2 kg

Brasure 40% Argent Nue & Enrobée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :867845
Rubix :C600-8189328
EAN :3660338217586
ARGENT 5040 NU-40POURCENTAG DIAM 1,5 UE COLIS 25U

Résumé technique

Typeargent nue
Diamètre1,5 mm
Conditionnement0,2 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ARGENT 5040 NU-40POURCENTAG DIAM 1,5 UE COLIS 25U


Alliage à 40% d'argent pour le brasage de tous les metaux hors aluminium
Excellente fluidité, bonnes propriétés de mouillage, hautes caractéristiques mécaniques, facilité de mise en oeuvre.
Applications : secteurs hospitaliers, alimentaires , resistances electriques,climatisation...

Emballage plastique.

Nombre de baguettes/étui : 25

Points forts

Très bonne fluidité, bonne résistance à la corrosion. Excellentes caractéristiques mécaniques. Existe en nue et enrobée.

Informations techniques


Attributs
Typeargent nue
Diamètre1,5 mm
Conditionnement0,2 kg
NormeSOLDER 40%
496,53 € HT
/ étui
595,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type

Diamètre

Norme