Brasure Spartex 867848, Type: Argent Enrobée | Diamètre: 1.5 mm | Conditionnement: 0.2 kg

Brasure 40% Argent Nue & Enrobée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :867848
Rubix :C600-8189330
EAN :3660338217609
ARGENT 5040 ENROBE-40POURCENTAG DIAM 1,5 UE COLIS 18U

Résumé technique

Typeargent enrobée
Diamètre1,5 mm
Conditionnement0,2 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ARGENT 5040 ENROBE-40POURCENTAG DIAM 1,5 UE COLIS 18U


Alliage à 40% d'argent pour le brasage de tous les metaux hors aluminium
Excellente fluidité, bonnes propriétés de mouillage, hautes caractéristiques mécaniques, facilité de mise en oeuvre.
Applications : secteurs hospitaliers, alimentaires , resistances electriques,climatisation...

Emballage plastique.

Nombre de baguettes/étui : 18

Points forts

Très bonne fluidité, bonne résistance à la corrosion. Excellentes caractéristiques mécaniques. Existe en nue et enrobée.

Informations techniques


Attributs
Typeargent enrobée
Diamètre1,5 mm
Conditionnement0,2 kg
NormeSOLDER 40%
363,21 € HT
/ étui
435,85 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type

Diamètre

Norme