Brasure Selectarc 5034B20500NT18OD, Type: Nu | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 250 kg
Brasure argent 5034
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Selectarc :5034B20500NT18OD
Rubix :2395-7139100
Documents
Détails articles : BRASURE ARGENT 5034 2X500 34PCT NU ETUI DE 250G
Alliage quaternaire à 34% d'argent polyvalent pour les assemblages homogènes et hétérogènes.
Points forts
Très bonne fluidité, bonne résistance à la corrosion. Excellentes caractéristiques mécaniques. Existe en nu et enrobé.
Applications
Pour l'industrie du froid/chaud, appareils éléctroménagers, domaines sanitaire et alimentaire, outillage, plomberie, travaux délicats.
Informations techniques
Attributs
| Type | nu |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
| Conditionnement | 250 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,91 € HT
/ étui
308,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
