Brasure Spartex 867849, Type: Argent Enrobée | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 0.2 kg

Brasure 40% Argent Nue & Enrobée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :867849
Rubix :C600-8189331
EAN :3660338217616
ARGENT 5040 ENROBE-40POURCENTAG DIAM 2 UE COLIS 10U

Résumé technique

Typeargent enrobée
Diamètre2 mm
Conditionnement0,2 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ARGENT 5040 ENROBE-40POURCENTAG DIAM 2 UE COLIS 10U


Alliage à 40% d'argent pour le brasage de tous les metaux hors aluminium
Excellente fluidité, bonnes propriétés de mouillage, hautes caractéristiques mécaniques, facilité de mise en oeuvre.
Applications : secteurs hospitaliers, alimentaires , resistances electriques,climatisation...

Emballage plastique.

Nombre de baguettes/étui : 10

Points forts

Très bonne fluidité, bonne résistance à la corrosion. Excellentes caractéristiques mécaniques. Existe en nue et enrobée.

Informations techniques


Attributs
Typeargent enrobée
Diamètre2 mm
Conditionnement0,2 kg
NormeLUT 40%.
374,73 € HT
/ étui
449,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type

Diamètre

Norme