Brasure GCE B130202, Type: Baguette 1m gazobronze d.2,0 la baguette ue 120 | Diamètre: 2 mm
Brasure de bronze enrobé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GCE :B130202
Rubix :0155-8030761
EAN :8592346170940
Documents
Détails articles : BAGUETTE 1M GAZOBRONZE D.2,0 LA BAGUETTE UE 120
Applications
Pour le soudo-brasage des métaux ferreux et cuivreux. Soudage-brasage des fontes, aciers, bronzes, galvanisés : tuyauterie, carrosserie, entretien, serrurerie, machines agricoles.
Informations techniques
Attributs
| Type | baguette 1m gazobronze d.2,0 la baguette ue 120 |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,60 € HT
/ 120 unités
357,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

