Brasure Spartex 867851, Type: Cuivre Phosphore 2% Argent | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 0.5 kg

Brasure Cuivre Phosphore 2% Argent

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :867851
Rubix :C600-8189332
EAN :3660338217623
CUIVRE-PHOSPHORE-ARGENT AG20 2POURCENT AG D.2 UE COLIS 36U

Résumé technique

Typecuivre phosphore 2% argent
Diamètre2 mm
Conditionnement0,5 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CUIVRE-PHOSPHORE-ARGENT AG20 2POURCENT AG D.2 UE COLIS 36U


Cet alliage est conseillé pour les assemblages classiques à une fluidité standard et il est auto-décapant sur les cuivres rouges. Cette nuance contient 2% d'argent et est dopée en phosphore pour une meilleure capillarité.
Assemblages cuivre-cuivre par manchonnage et piquage, échangeurs de chaleur (chaud/froid), systèmes de ventilation.
Nombre de baguettes/étui : 36

Points forts

Alliage polyvalent. Bonne fluidité. Le plus économe de la famille des cuivres-phosphore-argent. Facile d'utilisation.

Informations techniques


Attributs
Typecuivre phosphore 2% argent
Diamètre2 mm
Conditionnement0,5 kg
NormeNF EN ISO 17672 - AWS A-5.8 - DIN 8513 -EN ISO 3679
92,93 € HT
/ étui
111,52 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h