Brasure GCE B130204, Type: Baguette 1m gazobronze d.3,0 la baguette ue 60 | Diamètre: 3 mm
Brasure de bronze enrobé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GCE :B130204
Rubix :0155-8030763
EAN :8592346176379
Documents
Détails articles : BAGUETTE 1M GAZOBRONZE D.3,0 LA BAGUETTE UE 60
Applications
Pour le soudo-brasage des métaux ferreux et cuivreux. Soudage-brasage des fontes, aciers, bronzes, galvanisés : tuyauterie, carrosserie, entretien, serrurerie, machines agricoles.
Informations techniques
Attributs
| Type | baguette 1m gazobronze d.3,0 la baguette ue 60 |
|---|---|
| Diamètre | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,40 € HT
/ 60 unités
395,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

