Brasure Spartex 867842, Type: Laiton Enrobée | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 0.5 kg

Brasure Laiton Enrobée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :867842
Rubix :C600-8189326
EAN :3660338217562
SOUDO-BRASAGE-LAITON CUPROX ENROBE D2 UE COLIS 69U

Résumé technique

Typelaiton enrobée
Diamètre2 mm
Conditionnement0,5 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SOUDO-BRASAGE-LAITON CUPROX ENROBE D2 UE COLIS 69U


Alliage de soudo-brasage type laiton recommandé pour l'assemblage des aciers, fontes et alliages de cuivre. Universel en soudobrasage, haute resistance mécanique, bel aspect : alliage de qualité supérieure.
Application : Serrurerie, Tuyauterie, robinetterie, mobilier...Emballage plastique.
Nombre de baguettes/étui : 69

Points forts

Alliage de qualité supérieure, universelle en soudo-brasage. Haute résistance mécanique et bon allongement.

Informations techniques


Attributs
Typelaiton enrobée
Diamètre2 mm
Conditionnement0,5 kg
NormeNF EN ISO 17672 - AWS A-5.8 - DIN 8513 -EN ISO 3677
33,99 € HT
/ étui
40,79 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Norme