Brasure Selectarc P60B20500R/FT18OA, Type: Alliage de Brasage Cu-P-Ag 6.0% | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 1 kg
Alliage de brasage PAG 60
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Selectarc :P60B20500R/FT18OA
Rubix :2395-7139102

Résumé technique
| Type | alliage de brasage cu-p-ag 6.0% |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
| Conditionnement | 1 kg |
Documents
Détails articles : BRASURE ARGENT NU 6PCT 2X500 PAG 60 ETUI 1KG
PAG 60 est un alliage de brasage contenant 6.0% d’argent. A cet alliage, 0.1 % de Nickel est ajouté afin d’affiner les grains et augmenter les caractéristiques mécaniques du joint brasé. Cet alliage est certifié par A.T.G (Certigaz) en association avec le Flux AGFLUX sous le repère d’enregistrement ATG:1530.
Points forts
Alliage bénéficiant d’une bonne capillarité, qui permet notamment le brasage de piquage présentant des jeux moyen - faible. La résistance à la corrosion est comparable à celle du cuivre, exceptée lorsque le joint est soumis à des gaz sulfurique ou à haute température.
Applications
PAG 60 s’utilise en brasage Cuivre-Cuivre en raison de sa propriété auto-décapante et de son bon compromis économique. Alliage recommandé pour le brasage difficile de tube cuivre dans les installations gaz et combustibles. Cet alliage n’est pas recommandé pour le brasage des aciers ou des matériaux contenant (Fe), Nickel (Ni), Cobalt (Co) => fragilisation du joint.
Informations techniques
Attributs
| Type | alliage de brasage cu-p-ag 6.0% |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
| Conditionnement | 1 kg |
| Norme | NF EN ISO 17672 / NF A81362 / EN ISO 3677 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 087,81 € HT
/ étui
1 305,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours