Brasure SAM 1229-E2, Type: Soudure trimétal 1229 E2 UC 5 | Diamètre: 0.8 mm | Conditionnement: 0.1 kg
SOUDURE TRIMETAL 1229 E4 UC 5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1229-E2
Rubix :0149-5009173
EAN :3272670347748


Résumé technique
| Type | soudure trimétal 1229 e2 uc 5 |
|---|---|
| Diamètre | 0,8 mm |
| Conditionnement | 0,1 kg |
Documents
Détails articles : SOUDURE TRIMETAL 1229 E2 UC 5
Soudure avec cuivre fluidel 5, SN 60 Pb Cu2 (Cu 1.5 à 2). Norme : C90-550
Informations techniques
Attributs
| Type | soudure trimétal 1229 e2 uc 5 |
|---|---|
| Diamètre | 0,8 mm |
| Conditionnement | 0,1 kg |
| Norme | C90-550 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,85 € HT
/ 5 unités
113,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours