Brasure Spartex 867840, Type: Cuivre Phosphore | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 0.5 kg

Brasure Cuivre Phosphore

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :867840
Rubix :C600-8189325
EAN :3660338217555
CUIVRE-PHOSPHORE M70 DIAM 2 UE COLIS 36U

Résumé technique

Typecuivre phosphore
Diamètre2 mm
Conditionnement0,5 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CUIVRE-PHOSPHORE M70 DIAM 2 UE COLIS 36U


Recommandé pour le brasage des tubes et connections, chauffe-eau, systèmes réfrigérants.
Pour la plomberie et le chauffage.
La "Brasure Cuivre Phosphore" avec 7% de phosphore est un alliage de «fluidité standard» permettant un bon
brasage capillaire dans les règles de l'art. Connexion cuivre/cuivre sans flux et cuivre laiton avec pate flux. Emballage plastique.
Nombre de baguettes/étui : 36

Points forts

Auto décapant sur le cuivre.
Tres bonne fluidité, grande rapidité d'exécution, universel pour la plomberie

Informations techniques


Attributs
Typecuivre phosphore
Diamètre2 mm
Conditionnement0,5 kg
NormeNF EN ISO 17672
50,44 € HT
/ étui
60,53 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h