Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 44638/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :44638/1
Rubix :R721-4169152


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 50X68X8 A11 NBR 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 50x68x8 a11 nbr sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,90 € HT
/ sachet
3,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h