Références
Anyseals :30158/10
Rubix :R721-4166667


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 9,52X1,78 NBR OR 9,52X1,78 NBR/R8BIS 10/SAC
Joint torique 9,52x1,78 nbr or 9,52x1,78 nbr/r8bis/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 € HT
/ sachet
6,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h