Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 47489/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :47489/1
Rubix :R721-4169513


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 135 X 160 X 12 A11 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 135 x160 x12 a11 nbr sac 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,99 € HT
/ sachet
14,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h