Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 353276/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :353276/1
Rubix :R721-4168629


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 35 X 50 X 8 A11 FKM 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 35 x50 x8 a11 fkm sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,28 € HT
/ sachet
8,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h