Offre valable entre le 05 et le 09 octobre 2026 !

L’opération Gigaphone vous permet de récolter et d'accumuler des points en commandant des Marques Exclusives Rubix (Giss, Roebuck, Spartex, Mecaline, Cutline, PTN, Tecnoair et Gripeur). Créez un compte ou connectez-vous à votre compte MyRubix pour en savoir plus !

Opération Gigaphone

Nos Marques Exclusives

Découvrez les marques exclusives Rubix éligibles à l'opération Gigaphone.

Vos besoins industriels, nos solutions

Coffret de douilles et cliquets
POPULAIRE

Coffret de douilles et cliquets Roebuck

Les coffrets de douilles Roebuck combinent robustesse, précision et praticité afin de satisfaire les exigences des professionnels.

Découvrir maintenant
L'éclairage industriel

La gamme Roebuck pour l'éclairage

Une gamme complète de solutions LED robustes et performantes, conçues pour répondre aux besoins des professionnels.

Découvrir maintenant
gants anti-coupure de GISS

Les gants anti-coupure de GISS

Des équipements de protection individuelle haut de gamme pour protéger efficacement vos collaborateurs sur leur lieu de travail.

Découvrir maintenant

Prêt à participer à l'opération Gigaphone ?

Saisissez cette opportunité en contactant un interlocuteur commercial qui pourra vous accompagner.

Nous contacter
COFFRET DE FORETS + TARAUDS

Coffret de tarauds à main et forets Roebuck 864090

  • roebuck :864090
  • rubix :C600-0522666
COFFRET DOUILLES 1/4'' + EMBOUTS 38 PIECES - RB 38

Coffret de douilles Roebuck 895929, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Nombre d'éléments: 38

  • roebuck :895929
  • rubix :R600-5463651
CUTTER BI-MATIERE - 18 MM

Cutter à lame sécable Roebuck 787534, Largeur lame: 18 mm | Longueur: 169 mm | Type de lames: Lame sécable

  • roebuck :787534
  • rubix :C600-5159269
DISQUE LIFE+ EVO - D.125X1,6 TRONCONNAGE - ACIER INOX

Disque à tronçonner Roebuck 866812

  • roebuck :866812
  • rubix :C600-0536630
ETAU D'ETABLI 150MM

Étau Roebuck 860551, Ouverture: 190 mm | Largeur des mors: 150 mm

  • roebuck :860551
  • rubix :C600-5263991
DISQUE DLBZ.125 - D.125 G80 DISC LAMELLE - ZIRCO - BOMBE

Disque à lamelles Roebuck 866842

  • roebuck :866842
  • rubix :C600-0536654
LAMPE D'INSPECTION LED RECH. 1000 LM (+170) IP65 USB-C

Lampe baladeuse Roebuck 887712, Luminance: 1000 lm

  • roebuck :887712
  • rubix :R600-5445090
ROULEAU ATELIER 40MMX25M G80 CORINDON-ALOX

Rouleau d'atelier Roebuck 866874

  • roebuck :866874
  • rubix :C600-0536682
RUBAN MASQUAGE 80DEGC 48MM LONGUEUR 50M

Ruban adhésif de masquage Spartex 886631, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Blanc

  • spartex :886631
  • rubix :Z600-8218756
AEROSOL HUILE DE COUPE

Huile de coupe Spartex 895087, Contenance: 400 ml

  • spartex :895087
  • rubix :Z600-6210011
ABSORBANT TOUS LIQUIDES COLIS DE 100 FEUILLES 38X45CM

Matériau absorbant Spartex 845686, Capacité d'absorption : 80 l | Couleur : Gris | Type : Feuille

  • spartex :845686
  • rubix :C600-6083869
RUBAN ADH PV ORANGE 48MMX33M

Ruban adhésif Spartex 886639, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Orange

  • spartex :886639
  • rubix :Z600-8218750
ACIER - MIG G3SI1 / DIAM 1 BOBINE PLASTIQUE DE 15 KG

Métal d'apport fil MIG/MAG Spartex 860199, Type: Bobine fil de soudure | Diamètre: 1 mm | Conditionnement: 15 kg

  • spartex :860199
  • rubix :C600-8161803
TRANSPALETTE MANUEL 2500KG

Transpalette manuel Spartex 895939, Charge de travail sécurisée: 2500 kg | Hauteur: 200 mm

  • spartex :895939
  • rubix :Z600-7333738
AEROSOL DEGRAISSANT

Dégraissant pour peinture Spartex 895108, Contenance: 500 l

  • spartex :895108
  • rubix :Z600-6209998
CADENAS 40MM

Cadenas à clé Spartex 607025, Matériau/finition: Laiton

  • spartex :607025
  • rubix :C600-5159164
GANT TYPE G ICE T9

Gant anti-froid GISS 847078, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 02X

  • giss :847078
  • rubix :C600-6088072
RUBAN DE SIGNALISATION GISS 100M A RAYURES ROUGE/BLANC

Ruban de signalisation GISS 652155, Longueur: 100 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Rouge

  • giss :652155
  • rubix :C600-6065005
MASQUE COQUE FFP3 AVEC VALVE BOITE DE 10 MASQUES

Masque facial jetable GISS 839963, Classe : FFP3 | Soupape : Oui

  • giss :839963
  • rubix :C600-6077807
MASQUE DE SOUDAGE G SPARK HD 4/9 13 / 4 CAPTEURS

Masque passif GISS 856054, Type : Masque de soudage G Spark

  • giss :856054
  • rubix :C600-6113590
G-PRO COMFORT T5/6 EN1149 TXL COMBI PE MICROPOREUX BLANC

Combinaison jetable GISS 888438, Taille : XL | Matière principale : Polyéthylène

  • giss :888438
  • rubix :C600-6193019
GANT G-DRIVER T10 TOUT FLEUR DE BOVIN UE10

Gant manutention générale GISS 840015, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

  • giss :840015
  • rubix :C600-6077761
GANT G-NITRILE BLUE T L NON-POUDRE, BOITE DE 100

Gants à usage unique GISS 895060, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile

  • giss :895060
  • rubix :C600-6208354
BOUCHON REUTILISABLE G-SOFT FIT BTE DE 50 P

Bouchons d'oreille GISS 887769, Indice global d'affaiblissement SNR : 33 dB | Matière principale : Caoutchouc | Cordés : Oui

  • giss :887769
  • rubix :C600-7325963
PIED A COULISSE VERNIER 0-200MM/0,02MM

Pied à coulisse numérique et à jauge GISS Cutline 891941, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm

  • giss cutline :891941
  • rubix :G600-0784562
COFFRET 25 FORETS - HSS-CO5 DE D.1 A D.13 PAR 0,5

Coffret de forets hélicoïdaux GISS Cutline 861209

  • giss cutline :861209
  • rubix :G600-0500216
TARAUD DROIT - M6X100 HSS - DIN371 - 6H

Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants GISS Cutline 832121

  • giss cutline :832121
  • rubix :C600-0311431
FONTAINE BIOLOGIQUE 60L STD EVIER 86X71X106

Fontaine de dégraissage GISS Cutline 886509

  • giss cutline :886509
  • rubix :G600-0719641
FORET - HSS - D.5 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE

Foret hélicoïdal GISS Cutline 845784

  • giss cutline :845784
  • rubix :G600-0337559
FORET HSS-CO5 - D.5 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE

Foret hélicoïdal GISS Cutline 845886

  • giss cutline :845886
  • rubix :G600-0337560
TARAUDS A MAIN HSS M6X1,0 JEU DE 3

SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 832155

  • giss cutline :832155
  • rubix :C600-0283726
PIED A COULISSE DIGITAL 150MM

Pied à coulisse numérique et à jauge GISS Cutline 891945, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm

  • giss cutline :891945
  • rubix :G600-0784559
SOUFFLETTE PROGRESSIVE

Soufflette Mecaline 612058

  • mecaline :612058
  • rubix :C600-5159917
COURROIE SPA 1600 E

Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1600E - 889324

  • mecaline :SPA1600E - 889324
  • rubix :X600-1473894
POULIE 2G SPA 160 MA 2012

Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPA160

  • mecaline :02SPA160
  • rubix :C600-1269224
ENROULEUR AIR FERME ACIER ORIENT PS16 D8 LG12M+ ISOB6

Enrouleur pour tuyau Mecaline 853515

  • mecaline :853515
  • rubix :C600-2176660
COMPRESSEUR 2CV-1/B 100L COURROIE

Compresseur Tecnoair 897774

  • tecnoair :897774
  • rubix :Z900-7338275
MOYEU AMOVIBLE 1610 AL 30

Moyeu amovible Mecaline MA161030

  • mecaline :MA161030
  • rubix :C600-1269290
EMBOUT ISOB6 ACIER TRAITE PS16 M1/4 CO PRETEFLONNE

Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 612836

  • mecaline :612836
  • rubix :C600-2101970