Coffret de tarauds à main et forets Roebuck 864090

Coffret forets HSS - Tarauds

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Roebuck :864090
Rubix :C600-0522666
EAN :3660338185533
COFFRET DE FORETS + TARAUDS
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Documents

Détails articles : COFFRET DE FORETS + TARAUDS


Nombre d'éléments : 15.
Composition du coffret : 7 forets - 7 tarauds - 1 tourne à gauche.
Taraud : HSS. Géométrie : goujures droites - entrée progressive.
Foret : HSS. Géométrie : goujures type N - affutâge pointe en croix 118°.
Lubrification hautement recommendée
COFFRET DE FORETS + TARAUDS M1-M12

Points forts

Multi applications possibles :
Perçage et taraudage en 1 passe dans les aciers de construction, les fontes et les aciers inoxydables austénitiques
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments15
Plage des diamètres de perçage2,5/10,2 mm
Diamètre de filetage12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,19 HT
/ unité
102,23 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h