Matériau absorbant Spartex 845686, Capacité d'absorption : 80 l | Couleur : Gris | Type : Feuille

Feuilles absorbantes G-TOUS LIQUIDES

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :845686
Rubix :C600-6083869
EAN :3660338076985
ABSORBANT TOUS LIQUIDES COLIS DE 100 FEUILLES 38X45CM

Résumé technique

Capacité d'absorption80 l
Typefeuille
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ABSORBANT TOUS LIQUIDES COLIS DE 100 FEUILLES 38X45CM


Fabrication 100 % microfibre de polypropylène.
Capacité d'absorption : environ 80 litres.
Dimensions : 40 x 45 cm.
Conditionnement : sac de 100 feuilles.
APPLICATIONS
Absorbe les déversements des huiles et hydrocarbures en milieux industriels. Convient également pour les acides, bases et autres produits chimiques solubles. (produit non destiné à absorber l'huile sur l'eau).
AVANTAGES
Forte diminution du temps d'intervention. Facilité de mise en oeuvre et de retrait. Diminution des accidents du travail par glissades.

Points forts

Leur faible poids et leur grande capacité d'absorption en font des produits idéals pour réduire les déchets et les coûts de traitement

Informations techniques


Attributs
Capacité d'absorption80 l
Typefeuille
Couleurgris
Promotion
Au lieu de 136,31 €
99,00 € HT
/ unité
118,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h