Lampe baladeuse Roebuck 887712, Flux lumineux: 1000 lm
Lampe d'inspection led rechargeable 1000 lm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :867713
Roebuck :887712
Rubix :R600-5445090
EAN :3660338410949
Documents
Détails articles : LAMPE D'INSPECTION LED RECH. 1000 LM (+170) IP65 USB-C
Lampe d’Inspection LED Li-Ion rechargeable.
Intensité lumineuse allant jusqu’à 1000 Lumens.
Aimants puissants à l’arrière de la lampe et au niveau du socle (rotatif à 180°).
2 crochets très pratiques à l’arrière.
3 niveaux de puissance sur la lumière principale + 1 mode « torche »
Intensité lumineuse allant jusqu’à 1000 Lumens.
Aimants puissants à l’arrière de la lampe et au niveau du socle (rotatif à 180°).
2 crochets très pratiques à l’arrière.
3 niveaux de puissance sur la lumière principale + 1 mode « torche »
Type LED 1x SMD + 1x COB
Intensité lumineuse torche 170 lumens
Intensité lumineuse lumière principale 250/500/1000 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Alimentation Batterie 3,7V 3350 mAh Li-ion
Autonomie Torche : 7h / lumière principale : 7h/3h/1,5h
Temps de charge 5h
Intensité lumineuse lumière principale 250/500/1000 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Alimentation Batterie 3,7V 3350 mAh Li-ion
Autonomie Torche : 7h / lumière principale : 7h/3h/1,5h
Temps de charge 5h
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 1000 lm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 90,24 €
89,00 € HT
/ unité
106,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h