Huile de coupe Spartex 895087, Contenance: 400 ml
Sp-4 - huile de coupe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :181600
Spartex :895087
Rubix :Z600-6210011
EAN :3660338474712

Documents
Détails articles : AEROSOL HUILE DE COUPE
Prévient la surchauffe des métaux lors des activités de coupe et de forage. Protège et lubrifie les outils de coupe. Réduit l'usure des outils. Non corrosif. Sans silicone. Appliquer généreusement sur l'outil et le matériau avant et pendant la coupe/le perçage. Réduction de la friction. Facilite le poinçonnage rapide. Prolonge la durée de vie de l'équipement d'outillage.
Points forts
Bonnes propriétés "extrême pression". Parfaitement adapté aux métaux inoxydables
Applications
Lubrifiant pour réduire l'usure des outils lors du taraudage, du perçage, du filetage et de la coupe
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 13,57 €
13,40 € HT
/ unité
16,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h