Ruban adhésif de masquage Spartex 886631, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Blanc
Ruban de masquage 80°C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :633575
Spartex :886631
Rubix :Z600-8218756
EAN :3660338400407

Documents
Détails articles : RUBAN MASQUAGE 80DEGC 48MM LONGUEUR 50M
Ruban semi-crêpé de 125 μm enduit d'un système adhésif en caoutchouc solvant, recommandé pour toutes les applications de masquage intérieur à 80°C à usage général. Résistance à la température continue : +80°C. Résistant à la cuisson au four.
Points forts
Résistant aux produits chimiques, aux laques et aux solvants. Pas de taches. Bonne résistance au cisaillement et à la maintien. Flexible et facile à utiliser. Bonne adhérence au pelage. Excellente résistance à l'écaillage de la peinture. Détente douce et contrôlée. Retrait propre et facile.
Applications
Convient à toutes les applications générales de collage, de maintien, d'étanchéité et de masquage à l'intérieur à 80 °C. Ruban de masquage industriel OEM premium. Ruban de masquage haut de gamme pour les applications de masquage du bâtiment et des peintres pour une utilisation en intérieur. Ruban de masquage de rechange automobile avec résistance à court terme à la cuisson au four.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | blanc |
| Epaisseur | 0,125 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 5,01 €
4,90 € HT
/ unité
5,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h