Pied à coulisse numérique et à jauge GISS Cutline 891941, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
Pied à coulisse à jauge GISS Cutline 891941
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :865147
GISS Cutline :891941
Rubix :G600-0784562
EAN :3660338445583


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE VERNIER 0-200MM/0,02MM
Normes : DIN 862
PIED A COULISSE VERNIER 0-200 MM/0,02 MM
Points forts
Finition chromée satinée
Applications
PIED A COULISSE VERNIER
Avec vis de verrouillage supérieure
Mesure quadridirectionnelle - intérieur, extérieur, profondeur et pas
Avec vis de verrouillage supérieure
Mesure quadridirectionnelle - intérieur, extérieur, profondeur et pas
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Résolution | 0,02 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Longueur des becs | 50 mm |
| Poids | 322 g |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 41,32 €
40,43 € HT
/ unité
48,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h