Étau Roebuck 860551, Ouverture: 190 mm | Largeur des mors: 150 mm
Étau d’établi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :860551
Rubix :C600-5263991
EAN :3660338154065

Documents
Détails articles : ETAU D'ETABLI 150MM
Acier forgé avec traitement chrome sur tête de vis et barrette
Dureté des mors de serrage : 48-55 HRC
Charge de rupture : 650N/mm²
Mâchoires pour serrage de tubes
Rattrapage/ajustement de jeu par vis
Disponible en étau fixe avec possibilité d’y ajouter une base tournante.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 190 mm |
|---|---|
| Poids | 8000 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 257,79 €
251,00 € HT
/ unité
301,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
