Ruban adhésif Spartex 886639, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Orange
Ruban multi-usages
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886639
Rubix :Z600-8218750
EAN :3660338400469


Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | pvc (ruban), caoutchouc (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN ADH PV ORANGE 48MMX33M
Le ruban PVC 0,18 mm est basé sur un film PVC plastifié enduit sur une face d'un adhésif caoutchouc agressif.
Points forts
Ce ruban PVC ne nécessite qu'une légère pression pour adhérer sur presque toutes les surfaces propres et sèches, exemptes de poussière, d'huile ou d'humidité. Très flexible et déchirable à la main. Offre une bonne résistance aux UV, à l'eau et aux intempéries.
Applications
Utilisé pour protéger les travaux de peinture et de plâtre. Egalement pour la réparation, le marquage, la protection et l'entretien.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | pvc (ruban), caoutchouc (adhésif) |
| Epaisseur | 0,18 mm |
| Couleur | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,24 € HT
/ unité
9,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h