Moyeu amovible Mecaline MA161030

Moyeu Amovible 1610

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA161030
Rubix :C600-1269290
Fabricant :856929
EAN :3660338122057
MOYEU AMOVIBLE 1610 AL 30

Résumé technique

Moyeu amovible Taper1610
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1610 AL 30


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

GG 25 fonte, livré dans une boîte avec 2 vis sans tête.

Applications

Pour la fixation de composants de transmission de puissance : poulies en V, poulies crantées, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper1610
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure8 mm
Réglage du couple19,6 N.m
Longueur de douille25,4 mm
Diamètre d'alésage30 mm
6,46 € HT
/ unité
7,75 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h