Filtres
Catégories
  • fixation et montage (124)
  • pneumatique et fluiditique (9)
  • 1Marque
  • gripeur
    (133)
  • 63 produit(s) avec 133 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • gripeur :ETIRABLE-17-9
    • rubix :97I9-8268556
    • ean :3506150373164
    brand logo
    • Largeur:450 mm
    • Longueur:230 m
    • Epaisseur:0,017 mm
    138,00 € HT
    / 6 rouleaux
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :0000920-90050
    • rubix :97I9-8266271
    • ean :3506150059099
    brand logo
    • Largeur:50 mm
    • Longueur:50 m
    • Epaisseur:0,32 mm
    178,68 € HT
    / 12 rouleaux
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :0000015600050
    • rubix :0564-8218287
    • ean :3506150015590
    brand logo
    • Largeur:50 mm
    • Longueur:50 m
    • Matière:support aluminium et une masse adhésive acrylique
    brand logo
    163,92 € HT
    / 24 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :0000272590015
    • rubix :97I9-8266276
    • fabricant :0000272590015
    • ean :3506150041582
    brand logo
    • Largeur:15 mm
    • Longueur:10 m
    • Matière:film pvc et masse adhésive caoutchouc synthétique
    7,70 € HT
    / 10 rouleaux
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :0000091040048
    • rubix :97I9-8266255
    • fabricant :0000091040048
    • ean :3506150029726
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :0000049060048
    • rubix :Y900-8309528
    • fabricant :0000049060048
    • ean :3506150487434
    brand logo
    • Largeur:48 mm
    • Longueur:25 m
    • Epaisseur:0,12 mm
    5,50 € HT
    / rouleau
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :ANTIDER-90050
    • rubix :Y900-8365992
    • ean :3506150380988
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :0027700-30100
    • rubix :97I9-8308424
    • fabricant :0027700-30100
    • ean :3506150514314
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :005033LXC0048
    • rubix :Y900-8367288
    • fabricant :005033LXC0048
    • ean :3506150543307
    brand logo
    • Largeur:48 mm
    • Longueur:50 m
    • Matière:support non tissé et masse adhésive acrylique
    8,92 € HT
    / rouleau
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :0000920-50050
    • rubix :97I9-8268568
    • fabricant :0000920-50050
    • ean :3506150058405
    brand logo
    • Largeur:50 mm
    • Longueur:50 m
    • Couleur:blanc
    184,32 € HT
    / 12 rouleaux
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :0000272580015
    • rubix :Y900-8309266
    • fabricant :0000272580015
    • ean :3506150041537
    brand logo
    • Largeur:15 mm
    • Longueur:10 m
    • Epaisseur:0,15 mm
    7,30 € HT
    / 10 rouleaux
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :99RB0050
    • rubix :97I9-8266239
    • ean :3506150030944
    brand logo
    • Largeur:50 mm
    • Longueur:33 m
    • Matière:pvc
    185,58 € HT
    / 18 rouleaux
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :27761-F0503
    • rubix :97I9-8266250
    • ean :3506150550343
    brand logo
    • Largeur:50 mm
    • Longueur:33 m
    • Matière:pvc
    brand logo
    107,64 € HT
    / 18 rouleaux
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :0000272560015
    • rubix :Y900-8309551
    • fabricant :0000272560015
    • ean :3506150041353
    brand logo
    • Largeur:15 mm
    • Longueur:10 m
    • Epaisseur:0,15 mm
    7,80 € HT
    / 10 rouleaux
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :00RETRO-70050
    • rubix :Y900-8367285
    • fabricant :00RETRO-70050
    • ean :3506150533728
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :0000240040050
    • rubix :97I9-8267247
    • ean :3506150038704
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :0007239-A0048
    • rubix :97I9-8268581
    • ean :3506150524283
    brand logo
    • Largeur:48 mm
    • Longueur:50 m
    • Couleur:jaune
    brand logo
    258,00 € HT
    / 24 rouleaux
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :0000272540015
    • rubix :Y900-8309555
    • fabricant :0000272540015
    • ean :3506150041186
    brand logo
    • Largeur:15 mm
    • Longueur:10 m
    • Epaisseur:0,15 mm
    7,30 € HT
    / 10 rouleaux
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :00KFT-4900050
    • rubix :97I9-8267252
    • ean :3506150458809
    brand logobrand logo
    • gripeur :ANTIDER-30025
    • rubix :Y900-8365997
    • ean :3506150381015
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :0000043360506
    • rubix :97I9-8268598
    • fabricant :0000043360506
    • ean :3506150330167
    brand logo
    • Largeur:50 mm
    • Longueur:66 m
    • Couleur:vert
    571,20 € HT
    / 24 rouleaux
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :0000015AD0050
    • rubix :97I9-8307294
    • ean :3506150016320
    brand logo
    • Largeur:50 mm
    • Longueur:30 m
    • Matière:tissu en fibre de verre enduit de ptfe (support), silicone (adhésif)
    Au lieu de 92,57 €
    Promotion
    91,20 € HT
    / rouleau
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :0000015AD0060
    • rubix :97I9-8307293
    • fabricant :0000015AD0060
    • ean :3506150016337
    brand logo
    • Largeur:60 mm
    • Longueur:30 m
    Au lieu de 106,02 €
    Promotion
    104,40 € HT
    / rouleau
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • gripeur :000994-0S0048
    • rubix :97I9-8266243
    • fabricant :000994-0S0048
    • ean :3506150352145
    brand logo
    • Largeur:48 mm
    • Longueur:50 m
    • Epaisseur:0,18 mm
    177,84 € HT
    / 24 rouleaux
    • Livraison habituellement sous (22) jours
    24 éléments sur 63