Antichute 3M 6100750, Type : Plaque de serrage pour câble de sécurité vertical (Lad-Saf) | Longueur : 0.0762 m
Sécurité verticale pour câble
Voir les informations techniquesRéférences
3M :6100750
Rubix :2771-6292080
Fabricant :7100311191

Résumé technique
| Type | plaque de serrage pour câble de sécurité vertical (lad-saf) |
|---|
Détails articles : PLAQUE DE SERRAGE POUR SYSTEME DE SECURITE VERTICAL POUR
Plaque de serrage 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ 6100750 en acier galvanisé pour le système de câble de sécurité vertical. Conçue pour une installation rapide et simplifiée conformément aux normes en vigueur.
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de serrage pour câble de sécurité vertical (lad-saf) |
|---|---|
| Longueur | 0,0762 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,87 € HT
/ unité
10,64 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours