Antichute Knipex 00 50 13 T BK
Sangles adaptatrices avec mousqueton fixe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :00 50 13 T BK
Rubix :7510-5542431
Fabricant :00 50 13 T BK
EAN :4003773088035
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR AVEC MOUSQUETON ANTICHUTE
00 50 13 T BK Sangles adaptatrices avec mousqueton fixe Pour une protection fiable des outils : capacité de rétention évaluée lors de nombreux tests de chute pour des outils jusqu'à 6 kg, même pour les outils à batterie Réduit le risque de perte d'outils, de blessures aux personnes ou aux animaux ou de dommages aux objets. Pour respecter les réglementations lors de travaux en hauteur, par exemple grimpeurs industriels, élagueurs, services de secours, en mer, etc Multiples possibilités de fixation en combinaison avec le mousqueton et la longe. L’adaptateur peut se fixer directement, côté cordon, au poignet, à la ceinture, à l’équipement d’escalade, etc . Pour pinces KNIPEX avec point de fixation de longe ou TetheredTool Clip . utilisable uniquement avec la sangle adaptatrice 1,5 kg 00 50 02 T Ce n'est pas un EPI (Equipement de Protection Individuelle); non adapté à la sécurisation des personnes. Contenu : adaptateur 00 50 13 T, avec mousqueton de matériel fixe 00 50 03 T.
Applications
00 50 13 T BK Sangles adaptatrices avec mousqueton fixe Pour une protection fiable des outils : capacité de rétention évaluée lors de nombreux tests de chute pour des outils jusqu'à 6 kg, même pour les outils à batterie Réduit le risque de perte d'outils, de blessures aux personnes ou aux animaux ou de dommages aux objets. Pour respecter les réglementations lors de travaux en hauteur, par exemple grimpeurs industriels, élagueurs, services de secours, en mer, etc Multiples possibilités de fixation en combinaison avec le mousqueton et la longe. L’adaptateur peut se fixer directement, côté cordon, au poignet, à la ceinture, à l’équipement d’escalade, etc . Pour pinces KNIPEX avec point de fixation de longe ou TetheredTool Clip . utilisable uniquement avec la sangle adaptatrice 1,5 kg 00 50 02 T Ce n'est pas un EPI (Equipement de Protection Individuelle); non adapté à la sécurisation des personnes. Contenu : adaptateur 00 50 13 T, avec mousqueton de matériel fixe 00 50 03 T.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,99 € HT
/ unité
59,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours



