Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000258573, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 350 mm
SAFER GTI
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000258573
Rubix :0160-8132677
EAN :3457140320029


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 30,8 kg |
| Norme | EN ISO 2560 - A : E 380 RC 11 / AWS 5.1 : E 6013 |
Détails articles : ELECTRODE SAFER GTI 3,2 CBOX(155/ETUI)EXW000288241
SAFER GTi est une électrode rutile. Soudage toutes positions y compris verticale descendante.Utilisation recommandée par des soudeurs professionnels.
Points forts
Electrodes toutes positions (y compris verticale descendante en angle)
Applications
adapté aux soudeurs professionnels pour les travauxen position sur chantiers.Caractéristiques particulières
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 30,8 kg |
| Norme | EN ISO 2560 - A : E 380 RC 11 / AWS 5.1 : E 6013 |
| Longueur | 350 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,62 € HT
/ 155 unités
149,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h