Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000258572, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm

SAFER GTI

Voir les informations techniques

Références

Saf-Fro :W000258572
Rubix :0160-8132676
EAN :3457140320012
ELECTRODE SAFER GTI 2,5 CBOX (240/ETUI) EXW000288240

Résumé technique

Diamètre2,5 mm
Conditionnement18,1 kg
NormeEN ISO 2560 - A : E 420 RC 11 ET AWS 5.1 : E 6013
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODE SAFER GTI 2,5 CBOX (240/ETUI) EXW000288240


SAFER GTi est une électrode rutile. Soudage toutes positions y compris verticale descendante.Utilisation recommandée par des soudeurs professionnels.

Points forts

Electrodes toutes positions (y compris verticale descendante en angle)

Applications

adapté aux soudeurs professionnels pour les travauxen position sur chantiers.Caractéristiques particulières

Informations techniques


Attributs
Diamètre2,5 mm
Conditionnement18,1 kg
NormeEN ISO 2560 - A : E 420 RC 11 ET AWS 5.1 : E 6013
Longueur350 mm
Nombre d'électrodes240
137,47 HT
/ 240 unités
164,97 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Conditionnement

Norme