Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 37.1 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix :0269-1436957
Fabricant :0512064980000
EAN :4064327887450


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Matière | acier pour roulements avec revêtement corrotect |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE60-XL-NPP-B FA125.5 INA
Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Matière | acier pour roulements avec revêtement corrotect |
| Largeur | 37,1 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 56000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 60 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 24 mm |
| Lubrifiant | graisse ga47 au savon complexe de baryum, à base d'huile minérale |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,34 € HT
/ unité
206,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours