Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YEL 206-2RF/VL065, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 48.4 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YEL 206-2RF/VL065
Rubix :0301-1025090
Fabricant :51696
EAN :7316570385908


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier (roulement) |
Détails articles : ROULEMENT YEL 206-2RF/VL065 SKF
Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal and flinger on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante des deux côtés, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.
Points forts
Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier (roulement) |
| Largeur | 48,4 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 30 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 18 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,16 € HT
/ unité
78,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours