Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR EX210G2, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :EX210G2
Rubix :0302-1257066
EAN :3413529503063
ROULEMENT PALIER EX 210 G2 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER EX 210 G2 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Largeur49,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr35100 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
69,20 € HT
/ unité
83,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.