Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE50-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRAE50-XL-NPP-B
Rubix :0269-1003986
Fabricant :0008495370000
EAN :4012802800708
ROULEMENT PALIER GRAE 50XL-NPPB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE 50XL-NPPB INA


Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Largeur30,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
68,67 € HT
/ unité
82,40 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.