Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE15-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 19 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RAE15-XL-NPP-B
Rubix :0269-1006600
Fabricant :0008497070000
EAN :4012802800630


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Matière | fonte |
Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 15 NPPB XL INA
Auto-aligning bearing with eccentric locking ring. Sealing P, 2 deflectors in galvanised sheet metal, with intermediate part in NBR and axially charged sealing lip (NPPB).
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP-B
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur | 19 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9800 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,91 € HT
/ unité
50,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h