Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR EX209G2, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 42.8 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :EX209G2
Rubix :0302-1257065
EAN :3413529503056





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Matière | acier |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER EX 209 G2 SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 42,8 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 31850 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,78 € HT
/ unité
70,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h