Autre roulement auto-aligneur INA GSH35-XL-2RSR-B, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 19 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GSH35-XL-2RSR-B
Rubix :0269-1004081
Fabricant :0009476790000
EAN :4012802802832


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GSH 35XL 2RSRB INA
Roulement auto-aligneur GSH..-2RSR-B, fixation par manchon de serrage, étanchéité RSR des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 24900 N |
| Poids | 0,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,27 € HT
/ unité
135,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h