Autre roulement auto-aligneur FAG UK213, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 41 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :UK213
Rubix :0255-1416800
Fabricant :0767624080000
EAN :4047643053389


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 41 mm |
Détails articles : ROULEMENT UK213 FAG
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Roulement auto-aligneur UK, bague extérieure sphérique, fixation par manchon de serrage, étanchéité RSR des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 41 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Matière | revêtement durotect bs (noir) sur les bagues et flasques ; cage en pa66 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 40000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 61000 N |
| Forme de construction | roulement à billes à insertion radiale (série uk) avec bague extérieure sphérique et positionnement sur l’arbre au moyen d’une douille/garantie d’adaptation |
| Poids | 1,88 kg |
| Lubrification | roulement pré-lubrifié (prégraissé) ; relubrification possible grâce à 2 orifices de lubrification sur la bague extérieure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,51 € HT
/ unité
139,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours