Autre roulement auto-aligneur NTN UK309D1, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 37 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :UK309D1
Rubix :0281-1089920
EAN :4547359242119




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 37 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UK 309 D1 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique avec goupille, alésage conique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,68 € HT
/ unité
129,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours