Autre roulement auto-aligneur NTN CS309LLU, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 25 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :CS309LLU
Rubix :0281-1089108
EAN :4547359056891
ROULEMENT PALIER CS 309 LLU NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER CS 309 LLU NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, montage serré, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
106,41 € HT
/ unité
127,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.