Autre roulement auto-aligneur INA 206-XL-KRR, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 24 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

INA :206-XL-KRR
Rubix :0269-1002271
Fabricant :0008115210000
EAN :4012802782929
ROULEMENT PALIER 206XL-KRR INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 206XL-KRR INA


Radial insert ball bearings 2..-KRR, cylindrical outer ring, inner ring for fit, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur 2..-KRR, bague extérieure cylindrique, bague intérieure pour ajustement, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur24 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier pour roulements, cage en plastique
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Forme de constructionbague intérieure pour ajustement
Poids0,24 kg
Lubrificationlubrification à la graisse, lubrifié à vie ; ne peut pas être relubrifié
60,34 € HT
/ unité
72,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.