Autre roulement auto-aligneur INA GLE20-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 34.1 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GLE20-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003931
Fabricant :0008527400000
EAN :4012802799651
ROULEMENT PALIER GLE 20XL-KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur34,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GLE 20XL-KRRB INA


Radial insert ball bearings GLE..-KRR-B, spherical outer ring, non-locating bearing, drive slot in inner ring, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GLE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, palier libre, rainure d'entrainement dans la bague intérieure, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur34,1 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier au chrome trempé à cœur
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Forme de constructionfente d'entraînement dans la bague intérieure
Poids0,15 kg
Lubrificationlubrification à la graisse
74,77 € HT
/ unité
89,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.