Autre roulement auto-aligneur FAG UK205, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 23 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

FAG :UK205
Rubix :0255-1301264
Fabricant :0705785160000
EAN :4012802654578
ROULEMENT UK205 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT UK205 FAG


Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Roulement auto-aligneur UK, bague extérieure sphérique, fixation par manchon de serrage, étanchéité RSR des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialc4
Matièrepa66 ga13
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Finitionmatte
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14900 N
Forme de constructionroulement avec surface extérieure sphérique ; fixation sur l’arbre par bague de serrage (uk) (serrage concentrique).
Poids0,25 kg
Lubrificationpré-graissé ; relubrifiable via deux orifices de lubrification dans la bague extérieure.
38,94 € HT
/ unité
46,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.