Autre roulement auto-aligneur INA BE25-XL, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 17 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :BE25-XL
Rubix :0269-1003159
Fabricant :0009494260000
EAN :4012802824315
ROULEMENT A BILLES BE 25XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES BE 25XL INA


Radial insert ball bearings BE, cylindrical outer ring, with steel aligning ring, P seals on both sides
Roulements auto-aligneurs BE, bague extérieure cylindrique, avec bague d'alignement en acier, étanchéité P des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
Etancheitéouvert
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
79,26 € HT
/ unité
95,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.