Butée à rouleaux coniques Timken M88010

Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques avec largeur contrôlé

Voir les informations techniques

Références

Timken :M88010
Rubix :0311-1046991
Fabricant :100007438
EAN :0053893427430
CUVETTE M 88010 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur33,338 mm
Diamètre extérieur68,263 mm
Largeur17,462 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUVETTE M 88010 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
La conception contrôlée du support réduit les tolérances de largeur des roulements par rapport aux conceptions standard.

Applications

Pour l'automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur33,338 mm
Diamètre extérieur68,263 mm
Largeur17,462 mm
Sériem88000
Cageacier
Charge statique de base, axiale - C0a77400 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca76300 N
23,33 € HT
/ unité
28,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h