Références
Timken :32221
Rubix :0311-1017933
Fabricant :100027751
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32221 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Technologie et un support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Technologie et un support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Applications
Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 53 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,87 € HT
/ unité
513,44 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours