Butée à rouleaux coniques Timken 32064XM-90KM1

Roulement à rouleaux coniques série 320

Voir les informations techniques

Références

Timken :32064XM-90KM1
Rubix :0311-1288433
EAN :0053893107554
ROULEMENT RLX CONIQ 32064XM90KM1 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur320 mm
Diamètre extérieur480 mm
Largeur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT RLX CONIQ 32064XM90KM1 TIMKEN


Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)

Applications

Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur320 mm
Diamètre extérieur480 mm
Largeur100 mm
Matièreacier trempé
6 241,44 HT
/ unité
7 489,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours